曜日別特売
KTS2 グリルオーブントースター Toffy SLATE GREEN K-TS2-SG ラドンナ 84664924

グリルオーブントースター Toffy SLATE GREEN K-TS2-SG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84664924品番KTS2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
付属品トレイ、レシピブック、ユーザーズガイド(保証書含む)寸法(mm)【庫内】253×70×204電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)332×220×270定格消費電力(W)1000電源コード(m)1ヒーター遠赤外線ヒーター温度調節100~230℃タイマー15分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする