糸そーめん削り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(6個) 注文コード84666760 品番SKSP-01MG
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

すーっと引くだけで極細ベジヌードルが削れる!

材質ステンレス、ポリプロピレン 高さ(mm)23 質量(g)24 縦(mm)60 横(mm)173

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする