BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の ゴムホース
金型温調用温水ホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
内径(Φmm)
9.3
注文コード
84668020
品番
9x1BH【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,900
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(m)
15
内径(Φmm)
9.3
外径(Φmm)
15.9
最高使用圧力(MPa)
1
最小曲げ半径(mm)
100
参考質量(g/m)
150
輸送物温度範囲(℃)
-30〜120
使用可能雰囲気温度(℃)
-30〜60
材質
内管・外被:合成ゴム
色
外被:黒
外被構造
平滑
補強層
合成繊維
用途
金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。