商品状態※理由あり(未使用・未開封)
寸法A(mm)34
寸法A0(mm)44.4
寸法A1(mm)11
寸法A2(mm)19(±0.5)
寸法B(mm)42.9
寸法H(mm)161
寸法J(mm)130
寸法L(mm)85
寸法N(mm)16(±0.2)
寸法S(mm)17.5
軸穴径d(Φmm)35
形状ひしフランジ形
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合SFL207H1
軸受呼び番号UC207S6
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)1.1(参考)
基本定格荷重Cr(kN)21.8
基本定格荷重Cor(kN)12.3
係数fo13.9