アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの キッチン/調理家電
アイリスオーヤマの トースター
アイリスオーヤマの オーブントースター
スチームカーボントースター ブラック KSOT-401-B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84668634
品番
KSOT401B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
付属品
受け皿、スチーム用カップ、受け皿用ハンドル
寸法(mm)
238×350×320【庫内】80×275×220
消費電力(W)
1350
本体質量(kg)
4.1
対応
【トースター】4枚
電源コード(m)
1.2
ヒーター
上:カーボンヒーター、下:石英菅ヒーター(各2本)
タイマー
最大15分
火力調節
温度調節つまみ:100℃〜280℃無段階切り換え