ラドンナ
ラドンナの キッチン・調理用品
ラドンナの スライサー・削り/おろし/ジューサー
ラドンナの ジューサー・絞り器
ミニスロージューサー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84669395
品番
KBD4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ジュースカップ、搾りかすカップ、洗浄用ブラシ、ユーザーズガイド(保証書含む)
質量(g)
1400
電源
AC100V(50-60Hz)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
約55
本体寸法(mm)
124×360×98
定格消費電力(W)
130
電源コード(m)
0.9
定格時間
15分