ミニスロージューサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84669404 品番KBD4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品ジュースカップ、搾りかすカップ、洗浄用ブラシ、ユーザーズガイド(保証書含む) 質量(g)1400 電源AC100V(50-60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約55 本体寸法(mm)124×360×98 定格消費電力(W)130 電源コード(m)0.9 定格時間15分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする