METZELER(メッツラー)
LASERTEC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
110/80V18
120/80VB16
110/80V18
110/80-18
90/90-18
100/90-19
3.25-19
90/90-21
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84693527
品番
1534800
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
最新テクノロジーを取り入れたクラシックスタイルタイヤ。
伝統的なトレッドパターンと最新技術ソリューションがバイクのスタイルとパフォーマンスを向上させます。
用途
フロントタイヤ
サイズ
110/80V18
タイプ
TL(チューブレス)
ロードインデックス
58
速度記号
V
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。