METZELER(メッツラー)
ME888 MARATHON URTRA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
サイズ
MH90-21
注文コード
84693719
品番
4194500
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ウルトラクラスの長寿命、そして優れたウェット性能と長寿命の為の特別設計。
用途
フロントタイヤ
サイズ
MH90-21
タイプ
TL(チューブレス)
ロードインデックス
54
速度記号
H
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。