METZELER(メッツラー)
SPORTEC M9RR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
150/60ZR17
140/70R17
150/60ZR17
150/60R17
160/60ZR17
170/60ZR17
180/60ZR17
180/55ZR17
190/55ZR17
190/50ZR17
200/55ZR17
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84694227
品番
3626700
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
路面または天候の変化に関わらず、想定外の心配がなくライディングの楽しみを向上する「日常を楽しむ」スーパースポーツタイヤ。
用途
リアタイヤ
サイズ
150/60ZR17
タイプ
TL(チューブレス)
ロードインデックス
66
速度記号
W
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。