防犯カメラ 500万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●APP:WTW EAGLE●レンズ/画角:3.6mm/85度●工事認証番号:210-226835 注文コード84698068 品番WTW-EGR2600GPWX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様・色など4種類から選べます 他の種類を見る

WIFI 500万画素 IPネットワークカメラ
3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け
2304×1296の映像解像度で記録が可能
IP66相当の屋外防水性能
Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。
赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能
スピーカー・マイクを搭載しており、録画機と接続することで映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。
スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!
工事設計認証番号 210-226835

用途MicroSD(16〜128GB)対応 付属品電源アダプター 仕様●APP:WTW EAGLE●レンズ/画角:3.6mm/85度●工事認証番号:210-226835 本体質量(g)約384 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×68×183 保証期間1年 マイク/スピーカー 画素数500万画素 照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約25m/約12m 適合周波数2.4GHz/5GHz
注意
※対応録画機:80832494(WTW-EG2610WHA-2TB)等

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする