WIFI 500万画素 IPネットワークカメラ 3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け 2304×1296の映像解像度で記録が可能 IP66相当の屋外防水性能 Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。 赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能 スピーカー・マイクを搭載しており、録画機と接続することで映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。 スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応! 工事設計認証番号 210-226835