しっとりコッペパン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100g×50個) 栄養成分熱量:415kcal /たんぱく質:10.5g/脂質:17.2g/炭水化物:54.6g/食塩相当量:0.6g 注文コード84698479 品番-
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥32,378
販売価格(税別)
29,980
この商品は栄養成分など3種類から選べます 他の種類を見る

すぐに食べられて、しっとりとしたおいしいコッペパンです。

タイププレーン 種類パン・お菓子類 内容1箱(50個) 内容量(g)100(1本) 原材料小麦粉(国内製造)、砂糖、大豆粉、マーガリン、ショートニング、水飴、ぶどう糖、パン酵母、食塩/乳化剤、イーストフード、V.C、酸化防止剤(V.E)、香料、着色料(アナトー、カロテン)、(一部に小麦・大豆を含む) アレルギー小麦・大豆 保存期間(年)6 栄養成分熱量:415kcal /たんぱく質:10.5g/脂質:17.2g/炭水化物:54.6g/食塩相当量:0.6g

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
離島数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする