しっとりコッペパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100g×50個) 栄養成分熱量:417kcal /たんぱく質:7.8g/脂質:17.7g/炭水化物:56.6g/食塩相当量:0.8g 注文コード84698488 品番-
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥32,378
販売価格(税別)
29,980
この商品は栄養成分など3種類から選べます 他の種類を見る

すぐに食べられて、しっとりとしたおいしいコッペパンです。

タイプ紅茶 種類パン・お菓子類 内容1箱(50個) 内容量(g)100(1本) 原材料小麦粉(国内製造)、マーガリン、紅茶味フィリング(ショー トニング、水飴、還元水飴、砂糖、紅茶葉)、砂糖、水飴、 ショートニング、大豆粉、ぶどう糖、パン酵母、食塩、紅茶エキス加工品/香料、着色料(カラメル、カカオ、アナトー、カロテン)、乳化剤、イーストフード、増粘多糖類、V.C、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・大豆を含む) アレルギー小麦・大豆 保存期間(年)6 栄養成分熱量:417kcal /たんぱく質:7.8g/脂質:17.7g/炭水化物:56.6g/食塩相当量:0.8g

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
離島数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする