しっとりコッペパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100g×50個) 栄養成分熱量:397kcal /たんぱく質:8.0g/脂質:15.9g/炭水化物:55.5g/食塩相当量:0.8g 注文コード84698497 品番-
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥32,378
販売価格(税別)
29,980
この商品は栄養成分など3種類から選べます 他の種類を見る

すぐに食べられて、しっとりとしたおいしいコッペパンです。

タイプチョコチップ 種類パン・お菓子類 内容1箱(50個) 内容量(g)100(1本) 原材料小麦粉(国内製造)、マーガリン、チョコレートスプレッドB、砂糖、ショートニング、水飴、大豆粉、チョコレートチップ、ぶどう糖、パン酵母、食塩、ココアパウダー/増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、着色料(カラメル、アナトー、カロテン)、グリシン、ソルビット、乳化剤、香料、イーストフード、安定剤(ソルビタンエステル)、V.C、苦味料、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・乳成分・大豆・ゼラチンを含む) アレルギー小麦・大豆・乳成分・ゼラチン 保存期間(年)6 栄養成分熱量:397kcal /たんぱく質:8.0g/脂質:15.9g/炭水化物:55.5g/食塩相当量:0.8g

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
離島数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする