CR-Xレーシングカンチ カンチブレーキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 84703065 品番 D03BRK01101
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥13,409
販売価格(税別)
12,190

ブレーキシューを固定したまま上下左右に1.2mm 調整可能なマイクロアジャスター機構をはじめ、左右 2mmアーレンキーでスプリング調整可能なデュアルスプリングアジャスター、調整ネジ付きインナー止め、ブレーキシュー角度調整機構など、GC999 を基本ベー
スとしたレーシングカンチブレーキ。
CR-X PAD
2001チドリ付
アルミ冷間鍛造アーム

BK 質量(g)149(1Wheel) 前後区分前後セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする