曜日別特売
TME500CN3 デジタルトルクメータ 東日製作所 84710720

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルトルクメータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
最大トルク(cN・m)500
最小トルク(cN・m)50
1目盛(cN・m)0.5
内容量1個注文コード84710720品番TME500CN3
参考基準価格(税別)¥157,500販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。
TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。
クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。
ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。
操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。
測定データは有線の場合、Excel®;やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できません
TME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。
TME3-BTLはBluetooth®;通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®;やi-OS®;機器のExcel®;等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。
精度±0.3%F.S.+1digit
CEマーク付き

用途
ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。
化粧品容器のトルク測定。
薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。
電子部品の回転トルク測定。
作動トルク試験。
ねじりトルク測定や強度試験。
付属品ACアダプタ(BA-7)、USBケーブル(No.587)、サポートプレート(TME1000CN3、TME2000CN3のみ付属)質量(kg)3.51目盛(cN・m)0.5最小トルク(cN・m)50最大トルク(cN・m)500
注意
※付属のUSBケーブル(No.587)は電源用です。有線のデータ通信を行う場合にはNo.587(TME3側:Type-C / PC側:Type-A)又はNo.586(TME3側:Type-C / PC側:Type-C)を別途ご購入ください。
※2024/4時点で連携が確認されているシステムは、i-Reporter(株式会社シムトップス)、XC-Gate(株式会社 テクノツリー)です。(順不同)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする