DBH40098-DBR DEVICE gear トライアングルボディバッグ トップハウス 84714446 DBH40098-DBR DEVICE gear トライアングルボディバッグ トップハウス 84714446

DEVICE gear トライアングルボディバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84714446 品番 DBH40098-DBR
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

更なる武骨さと重厚感、男らしさを意識したデザインをコンセプトに生まれたギアシリーズ。本体生地はワックスコーティングを施した少し厚みのあるツイル素材を使用。さらに随所にオイルをたっぷりと含んだ本革を使用しているため、使い込む程にヴィンテージ感を楽しむことが出来ます。
アルミや亜鉛合金のヴィンテージ感溢れる金具を細部にまで使用した、こだわった仕上がりです。
大きめトライアングルボディバッグは、ポケットがたくさんあるため収納が非常に便利。肩紐部分にもスマホポケットがあるため、背負いながらすぐに取り出せるなど自転車やバイクでの移動が多い方にオススメ!

ダークブラウン 材質綿・本革 質量(g)990 幅(cm)35 高さ(cm)46 奥行き(cm)14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする