Dixna
Dixnaの その他自転車部品
ステムブランチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84720626
品番
D11BAC00201
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ステムを利用したマウントバー
ステムのハンドル固定ボルトを兼用したシャフトによって、ライトやメーター、ポータブルGPSなどを取付けることが可能。
幅(mm)
110
寸法(mm)
ステムボルトからチューブセンター:45
色
BK
質量(g)
103(シャフトボルト含む)
耐荷重(kg)
4
ボルト(mm)
(ステンレスボルト)M5×18
チューブ径(Φmm)
31.8
シャフト寸法(mm)
M5×59