チェーンソー替刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ドライブリンク数91PX-47E 注文コード84721999 品番BCB-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,310
この商品はドライブリンク数など3種類から選べます 他の種類を見る

チェーンソー替刃に。

用途チェーンソー替刃。 ピッチ3/8 長さ(cm)バー:30 対応機種(エンジンソー)共立:CSVE3201G・CSVE3202G。日立:CS30EA。 ドライブリンク数91PX-47E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする