こたつ本体 こたつテーブル90×60cm 楕円型 丸型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84724257 品番GFT-90602(WW)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

お洒落な木目調天板。季節を問わず使えるシンプルこたつ。脚を広げるだけの組立不要。折れ脚タイプでコンパクトに収納。

用途こたつ、デスク、ローテーブルとして。リビングや子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。冬物家電 暖房器具 家具 インテリア テーブル デスク 机 リビング 電気こたつ こたつヒーター 一人暮らし おしゃれ シンプル 折りたたみ 省スペース 収納 ホワイトウォッシュ タイプこたつ本体のみ 電源(V)100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)300 本体質量(kg)13.2 型番ヒーター:MS-303H 電源コード(m)3 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×36 電源コード中間入切スイッチ 折りたたみ寸法(cm)約15 1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.0、(弱)2.5
取扱説明書:(1.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする