こたつ本体 こたつテーブル80×60/105×70cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84724528 品番GRFK-8060(WBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトに折りたたんで収納可能。年中使える折りたたみこたつテーブル。
ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。
天板リバーシブル仕様。お部屋の雰囲気に合わせて使い分けることができます。

用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペース ウォルナットブラウン 電源(V)100(50Hz/61Hz) 消費電力(W)300 本体質量(kg)11.9 型番ヒーター:MS-303H 電源コード(m)3 保証期間1年間 電気代の目安1時間あたり:(強)5.0円、(弱)2.5円 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×36.5(折り畳み時:約10) 電源コード中間入切スイッチ
取扱説明書:(1.2MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84724528 GRFK-8060(WBR) 85548814 NCF-80602BKBR こたつテーブル 80×60cm 折れ脚 折りたたみこたつ YAMAZEN(山善) こたつテーブル 80×60cm 折れ脚 折りたたみこたつ YAMAZEN(山善) 1台 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする