967684702 バッテリーヘッジトリマ ゼノア 84727364

967684702 バッテリーヘッジトリマ ゼノア 84727364
967684702 バッテリーヘッジトリマ ゼノア 84727364

バッテリーヘッジトリマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード84727364品番967684702
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。 また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。 さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。
バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。

質量(kg)3.8(バッテリー除く)モータータイプBLDC(ブラシレス)36Vブレード長さ(mm)600電源タイプ充電式モードSaveモード:3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)117×28×18
注意
※バッテリーと充電器はセットされておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする