メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの マグネットベース
TRUSCOの マグネットベース本体
マグネットベース(フレキシブルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84729349
品番
TMF-80NA
参考基準価格(税別)
¥14,640
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
用途
測定器の保持具として使用できます。
付属品
ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付
トラスコ品番
556-8809
吸着力(N)
800
取付ねじ
(主柱)M8×P1.25
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×60×55