メイン画像

TRHS333-WH 変成シリコーン TRUSCO 84729884 TRHS333-WH 変成シリコーン TRUSCO 84729884 TRHS333-WH 変成シリコーン TRUSCO 84729884 TRHS333-WH 変成シリコーン TRUSCO 84729884

変成シリコーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 84729884 品番 TRHS333-WH
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

広範囲の下地材料への接着性に優れています。
シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシン等の塗装ができます。
防カビ性、耐候性、耐久性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。
無溶剤、低臭の健康住宅対応品です。
日本シーリング材工業会JAIA F☆☆☆☆規格品です。

用途
一般建築物の内・外装目地、パイプ貫通部まわりのシール。
塩ビ鋼板、各種カラー鋼板等の接続部や、トタン・ブリキ・折板等の継ぎ目シール・コーキング。
モルタル、コンクリートの亀裂補修やすき間シール。
自動車、車両、船舶などの窓枠、継ぎ目シール。
トラスコ品番551-1005 材質主成分:変成シリコーン樹脂 ホワイト 容量(mL)333 使用温度範囲(℃)-30〜90 JIS規格なし 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする