TTG70036-CA Control シンプル合皮 トートバッグ トップハウス 84730397 TTG70036-CA Control シンプル合皮 トートバッグ トップハウス 84730397

Control シンプル合皮 トートバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 キャメル 注文コード84730397 品番TTG70036-CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

上品な生地目のPUレザーを使用したトートバッグ。シンプルなデザインなのでスーツスタイルにも似合います。
上部はファスナー開口なので、閉めれば中身が見えず安心です。
背面ポケットや内装ポケットがあり、小物整理も得意。大きな底マチがあるため、荷物がたくさん入ります。
頑丈な作りでコストパフォーマンにも優れています。

キャメル 材質合成皮革 質量(g)578 幅(cm)50 高さ(cm)32.5 奥行き(cm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする