TTG70036-NV Control シンプル合皮 トートバッグ トップハウス 84730424 TTG70036-NV Control シンプル合皮 トートバッグ トップハウス 84730424

Control シンプル合皮 トートバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84730424 品番 TTG70036-NV
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

上品な生地目のPUレザーを使用したトートバッグ。シンプルなデザインなのでスーツスタイルにも似合います。
上部はファスナー開口なので、閉めれば中身が見えず安心です。
背面ポケットや内装ポケットがあり、小物整理も得意。大きな底マチがあるため、荷物がたくさん入ります。
頑丈な作りでコストパフォーマンにも優れています。

ネイビー 材質合成皮革 質量(g)578 幅(cm)50 高さ(cm)32.5 奥行き(cm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする