現物写真
スリーピース
DCギアドモータ TP-1627A-TUタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
減速比
517
78
59
133
101
26
20
15
677
517
396
303
231
電圧(V)
12
24
12
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84734635
品番
TP-1627A-TU-517-S00-12
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
減速比
517
径(Φmm)
【ギア部】16【モーター部】15.5
寸法L(mm)
30
電圧(V)
12
回転数(min
-1
[r.p.m])
15.6
電源
直流
回転方向
CW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
4.9
許容ラジアル荷重(N)
4.9
定格トルク(mN・m)
157
ドライバタイプ
TPDR-68A