外観画像

AZECOVER W   10SET 畦畔(あぜ)カバー両受タイプ 10本セット ウッドプラスチックテクノロジー 84780449 AZECOVER W   10SET 畦畔(あぜ)カバー両受タイプ 10本セット ウッドプラスチックテクノロジー 84780449

畦畔(あぜ)カバー両受タイプ 10本セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84780449 品番AZECOVER W 10SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

草刈り作業が省け、あぜ刈が不要です。あぜ幅が必要最低減で作れます。耐久性は10年以上以上あり、あぜ塗りが不要です。畔にかぶせて繋げるだけで特殊な道具は不要で取り外しも簡単です。草が生えないためカメムシの発生がほとんどなく、稲への被害減少します。上部表面に滑り止めのための細かい凹凸があり、雨の日も安心歩行できます。

用途プラスチック中に再生材料を90% 使用。エコマーク製品です。 長さ(mm)1200 幅(mm)250 濃灰・緑系 高さ(mm)300 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号07118049
取扱説明書:(1MB)
注意
※法人限定。沖縄、離島、工事現場除く。4t車車上渡し(進入可能なご住所)。フォークリフトのご用意要。
※簡単に端部を重ねて接続が可能です。畔(あぜ)道の保護にご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする