[単3x3本] LEDヘッドライト(ワイド照明・充電セット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード84781088 品番EA758RX-807E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,400
販売価格(税別)
14,000

140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます、ヘッド角度調整可能(90°)、ヘルメットクリップ、ゴム製布製ヘッドバンド付、ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます、電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式、急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付、ケース付で収納持ち運びにも便利。

セット内容ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本)、使用電池充電池セット、単3型×3本(付属) 質量(g)233g(電池含) ベルト幅(mm)ゴム製布製ともに25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:69×45×50、バッテリーボックス:70×29.2×66.5 光源白色LED1灯(メイン)、白色LED2灯(サブ) 電池寿命(時間)強(メイン):9時間、中(メイン):13時間、弱(メイン):40時間、強(サブ):45時間、中(サブ):80時間 使用環境温度(℃)-10〜55 明るさ明るさ強(メイン):510ルーメン、中(メイン):290ルーメン、弱(メイン):60ルーメン、強(サブ):30ルーメン、弱(サブ):15ルーメン 防水性PX6 照射距離(m)約43(100%の明るさ) 照射方式散光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする