画像準備中

DF14シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84793740 品番DF14-2S-1.25C(10)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28
販売価格(税別)
25
仕様SVHC:31th 非含有 質量(g)0.036 極数2 使用温度範囲Max.85 ℃/Min.-35 ℃ 耐電圧500 V Max. 列数嵌合部:1 定格電流(A)1 コネクタ形状ソケット 定格電圧 DC V150 本体高さ(mm)2.3 定格電圧 AC V150 適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー 本体長さ(mm)ピッチ方向:4.45 ロック方式:簡易ロック 開口部(mm)ピッチ:1.25 適合電線径(Φmm)被覆外径(Max.):1.0 、(Min.):0.54 キー RoHS指令(10物質対応)対応 伝送規格LVDS 適合電線範囲 AWG(#)サイズ:Min.32/Max.26 本体幅(mm)奥行き:5.8 グローワイヤー対応いいえ 結線方法圧着 ハウジング色ベージュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする