DC3.6V/1.5Ah ドライバードリル(充電式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード84795140 品番EA813SA-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,180
販売価格(税別)
13,800

2段変速(高速・低速)、15段調整式クラッチ。本体は作業シーンに合わせてストレートタイプとピストルタイプに変更する事ができます。

用途ねじボルトの締付け作業に 付属品No.2+ビット、充電器、バッテリー×各1個 仕様標準セット 質量(g)530(バッテリー含む) 最大トルク(N・m)3.9 チャック能力(mm)六角軸:6.35 バッテリーリチウムイオン(3.6V/1.5Ah) 回転数高速:450(rpm)、低速:220(rpm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×42×48 充電時間(時間)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする