エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
7.0kg マグネットフック(スイベル式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
84796375
品番
EA781ET-14B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,991
販売価格(税別)
¥
1,810
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フック部は360度回転し、上方にもスイングします。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。
材質
フェライト磁石
寸法(mm)
面:52
色
白
質量(g)
80
耐荷重(kg)
7
口幅(mm)
17
フック寸法(mm)
52
特性
普通