曜日別特売
K6060-ブラウン-LL K6060 寂光甚平 パンツ 興栄繊商 84799130

K6060-ブラウン-LL K6060 寂光甚平 パンツ 興栄繊商 84799130
K6060-ブラウン-LL K6060 寂光甚平 パンツ 興栄繊商 84799130
K6060-ブラウン-LL K6060 寂光甚平 パンツ 興栄繊商 84799130
K6060-ブラウン-LL K6060 寂光甚平 パンツ 興栄繊商 84799130

K6060 寂光甚平 パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚タイプブラウン/LL注文コード84799130品番K6060-ブラウン-LL
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ポケットは両サイドに各1つ、ウエストは紐調整式。吸水速乾性に優れ、ホコリが付きにくい帯電防止機能付き。1年を通して快適に着用いただけます。

ブラウンタイプブラウン/LL股下(cm)76ウエスト(cm)●ウエスト:90~98●ウエスト:紐調整式機能抗菌防臭加工、帯電防止総丈(cm)106裾仕上げ紐調整式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする