曜日別特売
K807-ブラック-3L K807 寂光甚平 上衣 興栄繊商 84799288

K807-ブラック-3L K807 寂光甚平 上衣 興栄繊商 84799288
K807-ブラック-3L K807 寂光甚平 上衣 興栄繊商 84799288
K807-ブラック-3L K807 寂光甚平 上衣 興栄繊商 84799288
K807-ブラック-3L K807 寂光甚平 上衣 興栄繊商 84799288

K807 寂光甚平 上衣

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
着丈(cm)80
肩幅(cm)57
内容量1枚注文コード84799288品番K807-ブラック-3L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ポケットは前身頃左に1つ。吸水速乾性に優れ、ホコリが付きにくい帯電防止機能付き。1年を通して快適に着用いただけます。

ブラックタイプブラック/3L肩幅(cm)57着丈(cm)80機能抗菌防臭加工、帯電防止バスト(cm)140ポケット前身頃左に1つ袖丈44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする