曜日別特売
KI750-グリーン-フリー KI750 胸当てエプロン 興栄繊商 84799394

KI750-グリーン-フリー KI750 胸当てエプロン 興栄繊商 84799394
KI750-グリーン-フリー KI750 胸当てエプロン 興栄繊商 84799394
KI750-グリーン-フリー KI750 胸当てエプロン 興栄繊商 84799394
KI750-グリーン-フリー KI750 胸当てエプロン 興栄繊商 84799394
KI750-グリーン-フリー KI750 胸当てエプロン 興栄繊商 84799394
KI750-グリーン-フリー KI750 胸当てエプロン 興栄繊商 84799394
KI750-グリーン-フリー KI750 胸当てエプロン 興栄繊商 84799394
KI750-グリーン-フリー KI750 胸当てエプロン 興栄繊商 84799394

KI750 胸当てエプロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色グリーン
内容量1枚注文コード84799394品番KI750-グリーン-フリー
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

シンプルなデザインで型崩れしにくいシルエット。ポケットは左右に各1つ、左胸にペン差しポケットが付いています。首回りはボタン2段階に調整可能。軽量でシワになりにくく、乾きも早いので、頻繁にご使用される方に最適です。

色
グリーン
タイプ
グリーン/フリー
機能
撥水・制電
腰廻り(cm)
85
裾廻り(cm)
85
ポケット
両脇ポケット+胸ペン差しポケット
前中心丈(cm)
90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする