曜日別特売
K807-ブラック-M K807 寂光甚平 上衣 興栄繊商 84799830

K807-ブラック-M K807 寂光甚平 上衣 興栄繊商 84799830
K807-ブラック-M K807 寂光甚平 上衣 興栄繊商 84799830
K807-ブラック-M K807 寂光甚平 上衣 興栄繊商 84799830
K807-ブラック-M K807 寂光甚平 上衣 興栄繊商 84799830

K807 寂光甚平 上衣

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
着丈(cm)74
肩幅(cm)48
内容量1枚注文コード84799830品番K807-ブラック-M
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ポケットは前身頃左に1つ。吸水速乾性に優れ、ホコリが付きにくい帯電防止機能付き。1年を通して快適に着用いただけます。

ブラックタイプブラック/M肩幅(cm)48着丈(cm)74機能抗菌防臭加工、帯電防止バスト(cm)108ポケット前身頃左に1つ袖丈41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする