洗浄ブラシ(先割・ソフト/爪付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード84801887 品番EA928AJ-163
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥655
販売価格(税別)
595

1本で3機能の先割ハンディブラシ。使用箇所により自分好みの様々な持ち方が出来ます。ブラシ手元がリング状になっており、人差し指や親指を入れて力強く擦れます。波形状になっているハンドルは握りやすく力を入れやすい。波形状になっているブラシヘッドはつかみやすく力を入れやすい。先端に泥落とし用ツメ付き。ハンドル下部にフックにかけられる穴付き(穴径:15×25mm)。日本製。

用途機械、農機具、道具洗いに 材質柄:ポリプロピレン ブラシ毛:ポリプロピレン 全長(mm)350 質量(g)約125 毛丈(mm)約50 材質(毛)ソフト ブラシ寸法(mm)50×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする