ポリエチレン糸(耐摩耗/グリーン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84802298 品番EA628AV-507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

PE素材にHoneywell社のSpectraを採用。8本編をMX2工法で仕上げ、耐摩耗性の向上と適度な”ハリ/コシ”を可能にしました。MX2工法はPEの線維表面に高結晶化層を形成させます。最外層にはシリコーンコーティングを施すことで水を弾きやすく、糸さばき性が向上します。

材質PE(ポリエチレン) フレッシュグリーン 径(Φmm)0.29 全長(m)200 引張強度(kg)28.5 号数3.0号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする