LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG12C1R200

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84810199 品番LSAG12C1R200
参考基準価格(税別)¥11,190 販売価格(税込) ¥11,694
販売価格(税別)
10,631

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。

仕様外筒数:1 サイズ12 タイプ外筒:スタンダード 軸長(mm)スプライン:200 材質(軸)スプライン:炭素鋼 スプライン軸:中実軸 材質(外筒)炭素鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする