Cルーブカムフォロア CF-/SG(保持器付き) CF5WBUUR/SG

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84814469 品番CF5WBUUR/SG
参考基準価格(税別)¥5,430 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・軸受空間に熱硬化形固形潤滑剤『Cルーブ』を封入したメンテナンスフリー製品。『Cルーブ』は、多量の潤滑油と微粒子の超高分子ポリオレフィン樹脂を熱処理固形化した潤滑剤です。軸受が回転することにより、『Cルーブ』から潤滑剤が軌道面に常時適量しみだし、長期間にわたって軸受の潤滑性能を維持します。

材質炭素鋼製 形状外輪外径面:球面外面 タイプCF-WBUUR/SG 構造シール部:シール形 寸法D(mm)13 寸法B(mm)10 寸法C(mm)9 寸法B2(mm)13 寸法d1(mm)5 寸法B1(mm)23 寸法G(mm)M5×0.8 寸法G1(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする