非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART8FR

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84814514 品番NART8FR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥8,210 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。

仕様ころの案内方式:保持器付き 材質ステンレス鋼製 形状外輪外径面:球面外輪 タイプNART-FR 寸法d(mm)8 寸法a(mm)17.5 構造シール部:シールド形 寸法D(mm)24 寸法B(mm)15 寸法C(mm)14 基本静定格荷重Co(N)5510 基本動定格荷重C(N)4340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする