Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART12UUR/SG

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84814697 品番NART12UUR/SG
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。

仕様ころの案内方式:保持器付き 材質炭素鋼製 形状外輪外径面:球面外輪 タイプNART-UUR/SG 寸法d(mm)12 寸法a(mm)25.5 構造シール部:シール形 寸法D(mm)32 寸法B(mm)15 寸法C(mm)14 基本静定格荷重Co(N)8470 基本動定格荷重C(N)8580

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする