集中配管用カムフォロア CF-RU1・CF-FU1(保持器付き) CF-RU1-12

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84814889 品番CF-RU1-12
参考基準価格(税別)¥5,770 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。

材質炭素鋼製 形状外輪外径面:球面外輪 タイプCF-RU1 構造シール部:シール形 寸法D(mm)30 寸法B(mm)15.2 寸法C(mm)14 寸法B2(mm)25 寸法d1(mm)12 寸法B1(mm)40.2 寸法G(mm)M12×1.5 寸法G1(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする