高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV13025AC1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84815144 品番CRBHV13025AC1
参考基準価格(税別)¥57,700 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3〜4倍向上します。

仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:178●取付関係寸法(mm)da:142 タイプセパレータ付 シール開放形 寸法d(mm)130 寸法D(mm)190 寸法B(mm)25 主要寸法r(最小)(mm)1 参考質量(kg)2.82 基本静定格荷重Co(N)115000 基本動定格荷重C(N)75900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする