薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS1008AUUC1

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84818154 品番CRBS1008AUUC1
参考基準価格(税別)¥65,625 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。

備考C1すきま タイプセパレータ付 シール密封形 寸法d(mm)100 寸法D(mm)116 寸法B(mm)8 参考質量(g)152 基本静定格荷重Co(N)11100 基本動定格荷重C(N)6530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする