薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS16013AUUC1

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84818215 品番CRBS16013AUUC1
参考基準価格(税別)¥118,650 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。

備考C1すきま タイプセパレータ付 シール密封形 寸法d(mm)160 寸法D(mm)186 寸法B(mm)13 参考質量(g)620 基本静定格荷重Co(N)37700 基本動定格荷重C(N)19400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする