標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB9016UUC1

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84818696 品番CRB9016UUC1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。

タイプ総ころ シール密封形 寸法d(mm)90 寸法D(mm)130 寸法B(mm)16 基本静定格荷重Co(N)42100 基本動定格荷重C(N)25900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする