標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC13025C1

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84818739 品番CRBC13025C1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。

タイプ保持器付 シール開放形 寸法d(mm)130 寸法D(mm)190 寸法B(mm)25 基本静定格荷重Co(N)74800 基本動定格荷重C(N)49200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする