給油式球面滑り軸受 GE-E・GE-ES GE140ES-2RS

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84819055 品番GE140ES-2RS
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・球面滑り軸受は、内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。・給油式球面滑り軸受は、内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。・交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適し、主に産業機械、建設機械などに広く使用されています。・この軸受は、寸法系列がISO規格に準じ国際性があります。・外輪は一つ割りでGE-EとGE-ESとがあり、軸受の大きさで区別されています。・GE-ESにはシール付があり、ダブルクリップ形状のポリウレタンシールによってグリース漏れ防止と防じん効果があります。

タイプGE-ES-2RS 寸法d(mm)140 寸法D(mm)210 寸法B(mm)90 寸法C(mm)70 寸法dk(mm)180 シールの有無シール付き 許容傾斜角度α(°)0 許容傾斜角度α1(°)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする